石けんネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271521 品番BX151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

小さくなった石鹸も最後まで使える泡立てネットです。
石鹸の置き場所がなくても、壁や洗面台に簡単に取り付けて使え、手が洗いやすいようにゴムひもを使用しています。
たっぷり泡立つネットです。

材質塩化ビニリル樹脂・ナイロン・ポリエステル・ゴムひも ホワイト 質量(g)9 幅(cm)7 高さ(cm)20 奥行き(cm)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする