三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
クランプねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06271553
品番
LLCS106S
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
トルク(N・m)
2.2
寸法d(mm)
0.7
寸法b(mm)
6.0
寸法a(mm)
M6×1.00
寸法c(mm)
13.4
寸法e(mm)
2.5
トラスコ品番
259-3033