クランプねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06271684 品番 LLCS508S
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
トルク(N・m)3.3 寸法d(mm)3.0 寸法b(mm)8.0 寸法a(mm)M8×1.00 寸法c(mm)20.5 寸法e(mm)3.0 トラスコ品番259-3173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする