三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
クランプねじ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
259-3718
注文コード
06271727
品番
LS10TS
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
M7×0.75
寸法b(mm)
13.0
寸法c(mm)
6.0
寸法d(mm)
4.0
寸法e(mm)
4.5
トラスコ品番
259-3718
トルク(N・m)
8.5
ドライブサイズ
T25