NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 7000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
30
30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
150
160
170
140
外径(Φmm)
55
55
55
26
28
32
35
42
47
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
225
240
260
210
幅(mm)
13
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
35
38
42
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06271810
品番
7006MY
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
13
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
30
接触角(°)
30
外径(Φmm)
55
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方