三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
クランプねじ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法e(mm)
3.4
トラスコ品番
259-3955
注文コード
06272314
品番
TS4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
寸法e・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
5.4
寸法b(mm)
M4×0.7
寸法c(mm)
8
寸法d(mm)
2.6
寸法e(mm)
3.4
トラスコ品番
259-3955
質量(g)
0.7