LLCL12S クランプレバー 三菱マテリアル 06272551

クランプレバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番259-3181注文コード06272551品番LLCL12S
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法a(mm)2.10寸法b(mm)9.30寸法c(mm)5.6トラスコ品番259-3181質量(g)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06272551
2021-09-03
用途: 研磨機の部品

精密機械の研磨機の部品が、購入出来るだけでなく、自宅まで配達してもらえるのは満足の一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする