三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの シート(ホルダ部品)
シート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
三菱 ホルダー用シート
トラスコ品番
259-4137
注文コード
06273163
品番
LLSCN3T3
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
0.4
寸法b(mm)
3.97
寸法a(mm)
9.52
寸法c(mm)
0.4
寸法e(mm)
0.8
仕様
三菱 ホルダー用シート
トラスコ品番
259-4137