7215CYDB/GLP4 アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越) 06273815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)75
75
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
外径(Φmm)130
130
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
140
150
160
170
180
幅(mm)50
50
18
20
22
24
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
52
56
60
64
68
内容量1個注文コード06273815品番7215CYDB/GLP4
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
幅(mm)50材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)75接触角(°)15外径(Φmm)130材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする