三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
シート止めねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06274037
品番
STS1
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
寸法a(mm)
6.8
寸法b(mm)
M3×0.5
寸法c(mm)
7
寸法d(mm)
2.2
寸法e(mm)
2.8
トラスコ品番
678-4283