三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
シート止めねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06274046
品番
WCS503507H
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法a(mm)
6.3
寸法b(mm)
M5×0.5
寸法c(mm)
7
寸法d(mm)
3.3
寸法e(mm)
3.5
トラスコ品番
683-0510