三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
シート止めねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06274055
品番
WCS604010H
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法a(mm)
7.8
寸法b(mm)
M6×0.75
寸法c(mm)
10
寸法d(mm)
4.1
寸法e(mm)
4