ロックピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06275491 品番 P11S
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
トラスコ品番674-4419 寸法d(mm)17 寸法a(mm)6 寸法e(mm)11.1 寸法b(mm)3.7 寸法c(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする