※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
50
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
12
外径(Φmm)
72
22
28
30
37
42
47
55
62
68
72
24
幅(mm)
12
6
7
9
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276351
品番
7910ACYU/GLP4
参考基準価格(税別)
¥36,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途
工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
幅(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
50
接触角(°)
25
外径(Φmm)
72
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方