7003XYS1DF/GMP5 アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート NACHI(不二越) 06276475

アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(Φmm)17
外径(Φmm)35
幅(mm)20
軌道輪列数複列正面組合せ
内容量1個注文コード06276475品番7003XYS1DF/GMP5
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です

用途小径ボールねじのサポートに使用幅(mm)20材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)17接触角(°)30外径(Φmm)35材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列正面組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする