NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径(Φmm)
47
30
32
35
40
47
52
62
72
80
幅(mm)
28
18
20
22
24
28
30
32
34
36
軌道輪列数
複列正面組合せ
複列背面組合せ
複列正面組合せ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276631
品番
7204XYS1DF/GMP5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
用途
小径ボールねじのサポートに使用
幅(mm)
28
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
20
接触角(°)
30
外径(Φmm)
47
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P5
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列正面組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方