SRGCL1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06277896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGCL1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06277896
SRGCL1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06277896
SRGCL1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06277896

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06277896品番SRGCL1616H08
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途外径加工勝手適合チップ円形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする