曜日別特売
SCLCL0808D06 ホルダ 三菱マテリアル 06278273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCLCL0808D06 ホルダ 三菱マテリアル 06278273
SCLCL0808D06 ホルダ 三菱マテリアル 06278273
SCLCL0808D06 ホルダ 三菱マテリアル 06278273

ホルダ

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)8トラスコ品番676-3642注文コード06278273品番SCLCL0808D06
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途外径加工全長(mm)60寸法b(mm)8寸法h(mm)8トラスコ品番676-3642適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05345724
2021-07-29
用途: 小型卓上旋盤での金属加工

10mm角のホルダが少ない中で右勝手での使用実績から今回左勝手を購入。

対象商品 : 06278273
2021-10-29
用途: 機械修理など、
原田機械店

画像では、右勝手です
商品説明では左勝手です。
画像を信用して注文すると左勝手が送られてきます。注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする