※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06278413
品番
DDJNL3225P11
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径、倣い加工用
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
170
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった