※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06279226
品番
BTVHR1010-75F
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径後挽き
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
60
全長(mm)
120