曜日別特売
CSVHR1010 ホルダ 三菱マテリアル 06279691

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番661-1451注文コード06279691品番CSVHR1010
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
外径カム式
適合チップひし形35°勝手クランプシステムクランプオントラスコ品番661-1451全長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする