IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB6Fシリーズ
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
返品不可
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
赤
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
06282282
品番
LB6F-2T14R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・端子形状
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65