IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB6Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
乳白
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06282316
品番
LB6F-2T14VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・照光色・端子形状
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
照光色
乳白
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65