FSDQC1310R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSDQC1310R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288694
FSDQC1310R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288694
FSDQC1310R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288694

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本勝手トラスコ品番203-8137注文コード06288694品番FSDQC1310R-07S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形55°切込み角Kr(°)105チップ逃げ角(°)7トラスコ品番203-8137全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする