曜日別特売
FSDQC1612L-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSDQC1612L-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288703
FSDQC1612L-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288703
FSDQC1612L-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288703

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本勝手注文コード06288703品番FSDQC1612L-07S
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形55°切込み角Kr(°)105チップ逃げ角(°)7全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする