曜日別特売
FSDUC1612R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSDUC1612R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288791
FSDUC1612R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288791
FSDUC1612R-07S ホルダ 三菱マテリアル 06288791

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本勝手トラスコ品番203-8102注文コード06288791品番FSDUC1612R-07S
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途内径加工勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番203-8102全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする