IDEC(和泉電気)
LB6Lシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
注文コード
06289648
品番
LB6L-A1T11PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・端子形状
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類
照光式
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
DC5(LED)
照光種別
LED
接点材質
金接点
形状
丸形
取付穴(mm)
Φ18.2(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
動作
オルタネイト
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000
ベゼル色
黒
ベゼルサイズ(mm)
Φ22
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000