商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの ドライバー/ビット
チャンピオンツールの ビット
チャンピオンツールの 両頭コンビビット
両頭ビット 10本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ゴールド
注文コード
06299006
品番
No.GB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビットを多く使用される方に便利な10本組。
カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。
収納に便利なケース付き。
マグネット付き。
用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
形状
両頭 六角軸
色
ゴールド
先端サイズ
プラス(+) No.2
軸長(mm)
65
入数
1セット(10本)
刃先マグネット
あり
両頭機能
あり