商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの ドライバー/ビット
チャンピオンツールの ビット
チャンピオンツールの プラスビット
トーションビット 10本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06299040
品番
No.TS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、
ビットの折れや刃先の損傷を防止。
ビットを多く使用される方に便利な10本組。
収納に便利なケース付き。
マグネット付き
用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
形状
両頭 六角軸
色
シルバー
種類
トーション
先端サイズ
プラス(+) No.2
軸長(mm)
65
入数
1セット(10本)
刃先マグネット
あり