エボリューションライン チタン S-B10E10-APLT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299110 品番S-B10E10-APLT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10E10-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:※カーボンマフラーブラケットが付属。※AlphaRacing製(品番:46DA00202)レーシングサブフレームを使用の際は、マフラーブラケット(品番:P-X228)が必要です。※画像は別売のオプショナルヒートシールドP-HSB10E3装着状態です。オプショナルバッフル:V-TUV111設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000R 23-24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.8
重量[キログラム]:4.1
STD音量:94.9 dB / 5500 rpm
音量:104.5 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 オプション品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)4.1、STD:10.8 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)104.5/5500rpm、STD:94.9/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする