エボリューションライン チタン S-S10E3-APLT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299146 品番S-S10E3-APLT
参考基準価格(税別)¥487,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10E3-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。
適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.4
重量[キログラム]:4.4
STD音量:98 dB / 6600 rpm
音量:103.6 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:137.42kW/13000rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:112.7Nm/10800rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)4.4、STD:10.4 チタン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする