Y-リンクパイプ ステンスリップオンヨウ L-Y10SO6

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06299171品番L-Y10SO6
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO6
販売備考:スリップオン用 ステンレス (ノ-マルキャタライザ-部を外して交換装着)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:1.4
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
集合方式:1-2
備考:スリップオン(S-Y10SO6-HDTC/1)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y10SO6-HDTC/1

適合【関連商品】品番:S-Y10SO6-HDTC/1材質ステンレス質量(kg)0.6、STD:1.4ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-Y10SO6-HDTC/1)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションリンクパイプ方式集合:1-2加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする