ピクニック ブランケット 802344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299417 品番802344
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802344
アクラポビッチ製のオフィシャルピクニックブランケットです。MOTO-GPなどレース観戦時や家族・友人・恋人ととのピクニックデートにもご使用いただけます。通常のレジャーシートよりもクッション性があります。ロールタイプですので、付属のケースを使わなくても持ち運びが可能です。
販売備考:サイズ:120x150cm
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド
サイズ:120x150cm
材質[素材]:ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T
商品区分:アクセサリー

材質ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T ブラック/グレー/レッド 区分アクセサリー 寸法(cm)120×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする