オプショナル エンドバッフル V-TUV108

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299460 品番V-TUV108
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:V-TUV108
販売備考:指定以外のサイレンサーへの使用不可。D40/90/70x50 ※ボルト付属。
タイプ:オプション エンドバッフル
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT

適合【関連商品】品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT 区分オプションパーツ タイプオプションエンドバッフル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする