エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299688 品番S-S2MET6-BNTA
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S2MET6-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIM noise limit対応
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 19-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.9
STD音量:114 dB / rpm
音量:114 dB / rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.23kW/11650rpm
最大出力:28.6kW/11850rpm
STD 最大トルク:26.5Nm/9500rpm
最大トルク:26.5Nm/9350rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 形状ヘキサゴナルオフロード 質量(kg)2.9、STD:4 チタン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-1 加工 音量(dB)114/rpm、STD:114/rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする