エボリューションライン チタン S-Y6E9-APT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299715 品番S-Y6E9-APT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439,800円となります。
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6E9-APT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.3
重量[キログラム]:4.2
STD音量:94.2 dB / 7250 rpm
音量:107.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.25kW/14800rpm
最大出力:86.83kW/14800rpm
STD 最大トルク:58.2Nm/11100rpm
最大トルク:62.3Nm/11250rpm

付属品カーボンヒートシールド、バッフル 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)4.2、STD:10.3 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)107.8/5500rpm、STD:94.2/7250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする