エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299916 品番S-H4MET16-FDHLTA
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIM音量規制適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.9
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:40.22kW/9650rpm
最大出力:42.27kW/9700rpm
STD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm
最大トルク:47Nm/7400rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 質量(kg)2.9、STD:3.9 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm 加工 最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする