IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB6MPシリーズ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06300008
品番
LB6MP-2T04VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
照光式
照光色
青
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
種別
表示灯 ドーム型
色
ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)
AC/DC24
照光種別
LED