エボリューションライン カーボン S-K10E10-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06300047 品番S-K10E10-RC
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10E10-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:11.6
重量[キログラム]:5.1
STD音量:93.8 dB / 6750 rpm
音量:105.5 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:142.86kW/13900rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:108.6Nm/11700rpm
オプション:品番:P-MBK10E3,V-TUV316

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 質量(kg)5.1、STD:11.6 カーボン/チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:137.79/13450rpm 音量(dB)105.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする