エボリューションライン チタン レースKIT S-Y10E6-APLT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06300056 品番S-Y10E6-APLT
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10E6-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:Dimsport社 Rapid Bikeの推奨マップをご使用戴くことで、最適な出力特性を得る事が出来ます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:11.0
重量[キログラム]:5.2
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:105.1 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:143.01kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.8Nm/9350rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)5.2、STD:11 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 最大出力(kW)143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-25 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15-25 音量(dB)105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする