※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1200番台
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
06300065
品番
1202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面
幅(mm)
11
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
160
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方