曜日別特売
2207C3 自動調心玉軸受 2200番台 C3 NACHI(不二越) 06300869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受 2200番台 C3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(Φmm)65
外径(Φmm)120
幅(mm)23
内容量1個注文コード06300869品番2207C3
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面幅(mm)23材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)65外径(Φmm)120材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする