ミニコックソケットSM型(集合配管用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06301154 品番 CC33SM
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種別
ワンタッチカプラ
ソケット
主な用途配管用 トラスコ品番113-0218 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 質量(g)65 タイプ集合配管用(SM) 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)18.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 寸法Ls(mm)57 寸法Hs(mm)六角17 適合流体燃料ガス 相手側取付サイズRc3/8 寸法T(inch)R3/8
注意
※誤接続防止のため、酸素用(1/4インチ・5/16インチ)と燃料ガス用(5/16インチ・3/8インチ)は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする