※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2300番台 K C3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
50
40
45
50
55
60
65
75
80
85
外径(Φmm)
110
90
100
110
120
130
140
160
170
180
幅(mm)
27
21
24
27
31
33
36
40
43
46
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06301167
品番
2306KC3
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面・【内輪内径】1/12テーパ
幅(mm)
27
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
110
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方