アステロ インダクションモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.015 電源単相 電圧(V)200/200/220 注文コード06301215 品番A7M15CT
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品は出力・電源・電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.015 電圧(V)200/200/220 電源単相 取付角寸法(mm)70 軸の形状標準 軸端形状中実軸 ブレーキなし 質量(kg)1.1 タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式) 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 コンデンサ容量(μF)1.2 角寸法□70mm 寸法A(mm)80 寸法F(mm)7 寸法D(mm)70 定格電流(A)0.19/0.18/0.19 寸法E(mm)Φ69 寸法X(mm)44 寸法T(mm)44 寸法P(mm)5.5 寸法Y(mm)29.5 モーター極数(P)4 寸法R(mm)82 寸法U(mm)6 回転速度(min-1[r.p.m])1200/1500/1550 始動方式コンデンサ運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする