アステロ インダクションモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 電源単相 電圧(V)100/100/110 注文コード06301285 品番A9M60AHT
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は出力・電源・電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.06 電圧(V)100/100/110 電源単相 取付角寸法(mm)90 軸の形状標準 軸端形状中実軸 ブレーキなし 質量(kg)2.55 タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式) 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 コンデンサ容量(μF)15 角寸法□90mm 寸法A(mm)122.8 寸法F(mm)7 寸法D(mm)90 定格電流(A)1.26/1.37/1.35 寸法E(mm)□90 寸法X(mm)55 寸法T(mm)55 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)39 モーター極数(P)4 寸法R(mm)104 寸法U(mm)8 回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600 始動方式コンデンサ運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする