A6R06CT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 06301355

A6R06CT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 06301355
A6R06CT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 06301355

アステロ レバーシブルモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06301355品番A6R06CT
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキなし質量(kg)0.77出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源単相コンデンサ容量(μF)0.8角寸法□60mm寸法A(mm)79.8寸法F(mm)6.5寸法D(mm)60定格電流(A)0.10/0.10/0.11寸法E(mm)Φ59.5寸法X(mm)44寸法T(mm)44寸法P(mm)4.5寸法Y(mm)29.5モーター極数(P)4寸法R(mm)70寸法U(mm)6回転速度(min-1[r.p.m])1200/1500/1550始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする