曜日別特売
5206ZZ 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越) 06301377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内径(Φmm)30
外径(Φmm)62
幅(mm)23.8
内容量1個注文コード06301377品番5206ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます

用途ポンプ等に使用されます幅(mm)23.8材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする