※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
内径(Φmm)
40
10
15
17
20
25
30
35
45
55
60
65
70
75
80
85
90
外径(Φmm)
80
30
35
40
47
52
62
72
85
100
110
120
125
130
140
150
160
幅(mm)
30.2
14.3
15.9
17.5
20.6
23.8
27
30.2
33.3
35.6
38.1
39.7
41.3
44.4
49.2
52.4
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06301395
品番
5208ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
幅(mm)
30.2
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
80
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方