5214-2NS 複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06301648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(Φmm)70
外径(Φmm)125
幅(mm)39.7
内容量1個注文コード06301648品番5214-2NS
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます

用途ポンプ等に使用されます幅(mm)39.7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側内径(Φmm)70外径(Φmm)125材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする